Kontakt Simon - UTTAK TV/RAD ENDE 10DB ALU - DAZ.02/43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 10 dB
Antall uttak - 2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 0 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
EAN/GTIN
5902787552992
Elnummer
6928431
Leverandørens varenummer
DAZ.02/43
Typebeskrivelse
6928431
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
10 dB
Antall uttak:
2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
0 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
0 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
0 dB
TV-frekvensbånd:
5...862 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Farge:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja


