Kontakt Simon - UTTAK TV/RAD/SAT ENDE 10DB ANT - DASK.02/48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 10 dB
Antall uttak - 3
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 4 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
EAN/GTIN
5902787553081
Elnummer
6928442
Leverandørens varenummer
DASK.02/48
Typebeskrivelse
6928442
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
10 dB
Antall uttak:
3
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
4 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
10 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
7 dB
TV-frekvensbånd:
5...2400 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Farge:
Antrasitt
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja


