Utgått

Kontakt Simon - Vippe dobbel m/vindu for LYS ALU - DKW5L/43

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Vippe dobbel m/vindu for LYS ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 0

  • Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787552503

Elnummer

1406489

Leverandørens varenummer

DKW5L/43

Typebeskrivelse

1406489

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsretning:

Loddrett

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Type feste:

Klikkfeste

Montasjemåte modulinnsats:

Foran

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

nei

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Vippestykke todelt, for brytere med lysenhet. (1406424)