Utgått

Kontakt Simon - VIPPE MED VINDU FOR LYS HVIT - DKW1L/11

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - VIPPE MED VINDU FOR LYS HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 0

  • Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787552190

Elnummer

1406425

Leverandørens varenummer

DKW1L/11

Typebeskrivelse

1406425

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsretning:

Loddrett

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Type feste:

Klikkfeste

Montasjemåte modulinnsats:

Foran

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

nei

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Vippestykke for brytere med lysenhet. (1406424)