Kraus & Naimer - 3-pol sikkerhetsbr. 250A i EMC kapsl. 1N0+1NC hj. k. - KG250 T203/D-A075 STM

KopierKopier
Kraus & Naimer - 3-pol sikkerhetsbr. 250A i EMC kapsl. 1N0+1NC hj. k.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Farge på kontrollelement - Rød

  • Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V - 250 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257118786

Elnummer

1445184

Leverandørens varenummer

KG250 T203/D-A075 STM

Typebeskrivelse

Sikkerhetsbryter EMC

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Farge på kontrollelement:

Rød

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

250 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

90 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Integrert motordrift:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP67

3-pol sikkerhetsbr. 250A i EMC kapsl. 1N0+1NC hj. k.