Kraus & Naimer - 4-pol vender 1-0-2 20A innfelt - CG8 A213 -600 E

KopierKopier
Kraus & Naimer - 4-pol vender 1-0-2 20A innfelt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Omkobler

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257054473

Elnummer

1457481

Leverandørens varenummer

CG8 A213 -600 E

Typebeskrivelse

Kambryter

Type bryter:

Omkobler

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall bryterposisjoner:

3

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

440 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

nei

Frontskiltstørrelse:

48x48 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP40

NEMA beskyttelsesgrad front:

3

Kambryter for panelmontasje, 5hulls montasje, IP42. Frontskilt kan spesialgraveres som tillegg.