Kraus & Naimer - BRYTER 1-2 1P/32A kapslet/påvegg, IP42, 4 nippelinnføringer, lysgrå. - CA25 A220 PN1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Omkobler
Antall poler - 1
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Antall bryterposisjoner - 2
Med 0 (av)-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257089970
Elnummer
1458010
Leverandørens varenummer
CA25 A220 PN1
Typebeskrivelse
Kambryter
Type bryter:
Omkobler
Antall poler:
1
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Antall bryterposisjoner:
2
Med 0 (av)-posisjon:
nei
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
440 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Element, for påmontering
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
Ja
Frontskiltstørrelse:
48x48 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP42
NEMA beskyttelsesgrad front:
3