Kraus & Naimer - BRYTER dreieretningsvender 3P/25A kapslet/påvegg, IP42, 4 nippelinnføringer, lysgrå.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Omkobler
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A
Antall bryterposisjoner - 3
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9004257066285
Elnummer
1457175
Leverandørens varenummer
CA20 A401 PN1
Typebeskrivelse
Kambryter
Type bryter
Omkobler
Antall poler
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu
25 A
Antall bryterposisjoner
3
Med 0 (av)-posisjon
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
440 V
Retur i 0-posisjon
Nei
Apparatkonstruksjon
Element, for påmontering
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Nei
Egnet for midlertidig montasje
Ja
Komplett apparat i kapsling
Ja
Utførelse av betjeningselement
Dreieknapp
Frontskiltstørrelse
48x48 mm
Verneklasse (IP) forside
IP42
NEMA beskyttelsesgrad front
3
3-pol dreieretn.vender 3-fas 25A Kapslet IP42