Kraus & Naimer - KAMBRYTER 0-1-2-3-4 1P/20A 5 hulls innfelt montering i tavlefront eller kapsling.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Trinnbryter
Antall poler - 1
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A
Antall bryterposisjoner - 5
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257054640
Elnummer
1457444
Leverandørens varenummer
CG8 A242-600 E
Typebeskrivelse
Kambryter
Type bryter
Trinnbryter
Antall poler
1
Nominell kontinuerlig strøm Iu
20 A
Antall bryterposisjoner
5
Med 0 (av)-posisjon
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
440 V
Retur i 0-posisjon
Nei
Apparatkonstruksjon
Innfellingselement
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Ja
Egnet for midlertidig montasje
Ja
Komplett apparat i kapsling
Nei
Utførelse av betjeningselement
Dreieknapp
Frontskiltstørrelse
48x48 mm
Verneklasse (IP) forside
IP40
NEMA beskyttelsesgrad front
3
1-pol trinnvender 0-4 20A Innfelt