Kraus & Naimer - KAMBRYTER 0-1 2P/20A 5 hulls innfelt montering. Ugravert skilt og overskilt. - CA10 A201 -604EG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - På-/Av-bryter
Antall poler - 2
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A
Antall bryterposisjoner - 2
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257115365
Elnummer
1444648
Leverandørens varenummer
CA10 A201 -604EG
Typebeskrivelse
Kambrytere
Type bryter:
På-/Av-bryter
Antall poler:
2
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
20 A
Antall bryterposisjoner:
2
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
440 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
64x64 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP40
NEMA beskyttelsesgrad front:
3