Kraus & Naimer - KAMBRYTER 1-0 1P/63A 5 hulls innfelt montering i tavlefront eller kapsling. - CA63 A200 -600E

KopierKopier
Kraus & Naimer - KAMBRYTER 1-0 1P/63A 5 hulls innfelt montering i tavlefront eller kapsling.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Trinnbryter

  • Antall poler - 1

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257112128

Elnummer

1445130

Leverandørens varenummer

CA63 A200 -600E

Typebeskrivelse

Kambryter

Type bryter:

Trinnbryter

Antall poler:

1

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Antall bryterposisjoner:

2

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

440 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

nei

Frontskiltstørrelse:

64x64 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP40

NEMA beskyttelsesgrad front:

3

Kambryter for panelmontasje, 5hulls montasje, IP42. Frontskilt kan spesialgraveres som tillegg.