Kraus & Naimer - KAMBRYTER 1-0-2 1P/32A 5 hulls innfelt montering i tavlefront, med større front og hendel - CA25B A210-600E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Omkobler
Antall poler - 1
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Antall bryterposisjoner - 3
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257090181
Elnummer
1458019
Leverandørens varenummer
CA25B A210-600E
Typebeskrivelse
Kambryter
Type bryter:
Omkobler
Antall poler:
1
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Antall bryterposisjoner:
3
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
440 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
64x64 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP40
NEMA beskyttelsesgrad front:
3