Kraus & Naimer - KAMBRYTER 1-0-2 2P/10A DIN montert med modulær ramme - CG4 A211 VE21V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 10 A
Vekselspenning - 380 V
Spenningstype - AC
Hettefarge - Hvit
Farge på knapp - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257159796
Elnummer
1445964
Leverandørens varenummer
CG4 A211 VE21V
Typebeskrivelse
Kambryter
Brytestrøm:
10 A
Vekselspenning:
380 V
Spenningstype:
AC
Hettefarge:
Hvit
Farge på knapp:
Hvit
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Med signallampe:
nei
Maks lampeeffekt:
3 W
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40