Kraus & Naimer - KAMBRYTER 1-2-3-4 3P/20A 1 hulls innfelt montering i tavlefront eller kapsling. - CG8 A271-600FT2

KopierKopier
Kraus & Naimer - KAMBRYTER 1-2-3-4 3P/20A 1 hulls innfelt montering i tavlefront eller kapsling.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Trinnbryter

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall bryterposisjoner - 4

  • Med 0 (av)-posisjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257057238

Elnummer

1458066

Leverandørens varenummer

CG8 A271-600FT2

Typebeskrivelse

Kambryter

Type bryter:

Trinnbryter

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall bryterposisjoner:

4

Med 0 (av)-posisjon:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

440 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Frontskiltstørrelse:

48x48 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

NEMA beskyttelsesgrad front:

4

3-pol trinnvender 1-4 20A Innfelt 1-hulls mont.