Kraus & Naimer - KAMBRYTER 1-2 3P/10A 1 hulls innfelt montering i tavlefront eller kapsling.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Omkobler
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 10 A
Antall bryterposisjoner - 2
Med 0 (av)-posisjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257056040
Elnummer
1446067
Leverandørens varenummer
CG4 A222-600 FS2
Typebeskrivelse
Kambryter
Type bryter
Omkobler
Antall poler
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu
10 A
Antall bryterposisjoner
2
Med 0 (av)-posisjon
Nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
440 V
Retur i 0-posisjon
Nei
Apparatkonstruksjon
Innfellingselement
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Ja
Egnet for midlertidig montasje
Ja
Komplett apparat i kapsling
Nei
Utførelse av betjeningselement
Dreieknapp
Frontskiltstørrelse
30x30 mm
Verneklasse (IP) forside
IP67/IP69K
NEMA beskyttelsesgrad front
4
3-pol vender 1-2 10A Innfelt 1-hulls mont.