Kraus & Naimer - Kambryter Amperemeter velger. 2P/20A 5-hull innfelt, for valg av strømtrafo. - CA10 A038-600E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Apparatkonstruksjon - Frontmontering
For rekkemontasje - nei
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257089673
Elnummer
1446022
Leverandørens varenummer
CA10 A038-600E
Typebeskrivelse
Kambryter
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Frontmontering
For rekkemontasje:
nei
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Kambryter for panelmontasje, 5hulls montasje, IP42. Frontskilt kan spesialgraveres som tillegg.


