Kraus & Naimer - Kambryter for dahlanderkobling motor 0-1-2 20A 5 hulls innfelt montering i tavlefront
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Trinnbryter
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A
Antall bryterposisjoner - 3
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257055395
Elnummer
1457475
Leverandørens varenummer
CG8 A440-600 E
Typebeskrivelse
Kambryter
Type bryter
Trinnbryter
Antall poler
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu
20 A
Antall bryterposisjoner
3
Med 0 (av)-posisjon
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
440 V
Retur i 0-posisjon
Nei
Apparatkonstruksjon
Innfellingselement
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Ja
Egnet for midlertidig montasje
Ja
Komplett apparat i kapsling
Nei
Utførelse av betjeningselement
Dreieknapp
Frontskiltstørrelse
48x48 mm
Verneklasse (IP) forside
IP40
NEMA beskyttelsesgrad front
3
Dahlandervender 0-?-YY 20A innfelt