Kraus & Naimer - Kambryter for dahlanderkobling motor 1-0-2 63A 5 hulls innfelt montering i tavlefront - CA63 A441-600E

KopierKopier
Kraus & Naimer - Kambryter for dahlanderkobling motor 1-0-2 63A 5 hulls innfelt montering i tavlefront

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Omkobler

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257113910

Elnummer

1445172

Leverandørens varenummer

CA63 A441-600E

Typebeskrivelse

Kambryter

Type bryter:

Omkobler

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Antall bryterposisjoner:

3

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

440 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Frontskiltstørrelse:

64x64 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP40

NEMA beskyttelsesgrad front:

3

Dahlandervender D-0-YY 63A innfelt