Kraus & Naimer - KAMBRYTER MANUEL-0-AUTO 2P/10A DIN montert med modulær ramme - CG4 A211/N-A132 VE21V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Vekselbryter
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 2
Merkestrøm - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9004257174669
Elnummer
1445975
Leverandørens varenummer
CG4 A211/N-A132 VE21V
Typebeskrivelse
1445975
Brytefunksjon:
Vekselbryter
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
2
Merkespenning:
440 V
Minste merkespenning:
0 V
Nominell bryterkapasitet:
5 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Grå
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20