Kraus & Naimer - KAMBRYTER MANUEL-0-AUTO 2P/20A DIN montert med modulær ramme
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Vekselbryter
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 2
Merkestrøm - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9004257174652
Elnummer
1445940
Leverandørens varenummer
CG8 A211/N-A132 VE21V
Typebeskrivelse
1445940
Brytefunksjon
Vekselbryter
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
2
Merkestrøm
20 A
Antall poler
2
Merkespenning
440 V
Minste merkespenning
0 V
Nominell bryterkapasitet
5 kA
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Spenningstype
AC
Med signallampe
Nei
Hettefarge
Grå
Lampetype
Andre
Lampesokkel
Andre
Maks lampeeffekt
0 W
Bredde i antall modulmellomrom
3
Innbyggingsdybde
60 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Kambryter/Vender for skinnemontering på DIN skinne med modulær front. Bryter/styrer alle typer laster. Finnes fra 10-63A. Nesten alle varianter tilgjengelig. Spesial er ikke noe problem, vi bygger! Spesialgravering av skilt er tillegg.