Kraus & Naimer - KAMBRYTER/VOLTMETERVENDER 3P/20A for Måling av fase/fase og fase-N. Innfelt 5-hulls montasje - CG8 A007-600 E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kan måles mellom fasene - Ja
Kan måles mellom fase og nulleder - Ja
Apparatkonstruksjon - Frontmontering
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257054350
Elnummer
1457402
Leverandørens varenummer
CG8 A007-600 E
Typebeskrivelse
Kambryter
Kan måles mellom fasene:
Ja
Kan måles mellom fase og nulleder:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Frontmontering
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4


