Kraus & Naimer - Lastskillebryter 3 polet 315A kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Sort/grå - C316 T103/46 STM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse som hovedbryter - Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter - Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter - Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning - Ja
Utført som vendebryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257068579
Elnummer
1470670
Leverandørens varenummer
C316 T103/46 STM
Typebeskrivelse
1470670
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning:
Ja
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
132 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
315 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
55 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
4,2 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
132 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
30 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
4,2 kA


