Kraus & Naimer - Lastskillebryter 3 polet 32A EMC kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Sort hendel. - KG32 T103/D-A117 KL51
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Utførelse som hovedbryter - Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter - Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter - Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257156306
Elnummer
1470654
Leverandørens varenummer
KG32 T103/D-A117 KL51
Typebeskrivelse
1470654
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning:
Ja
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
11 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
32 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
7,5 kW


