Kraus & Naimer - Lastskillebryter 3 polet 63A EMC kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Sort hendel. - KG64 T103/D-A173 KL11

KopierKopier
Kraus & Naimer - Lastskillebryter 3 polet 63A EMC kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Sort hendel.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Egnet for gulvmontering - nei

  • Farge på kontrollelement - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257156320

Elnummer

1470656

Leverandørens varenummer

KG64 T103/D-A173 KL11

Typebeskrivelse

1470656

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Egnet for gulvmontering:

nei

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

22 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

63 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

22 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

140 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

Ja

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Låsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65/IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Lastskillebryter kapslet IP67, i EMC utgave. Leveres komplett med emc tilkobling (fjær hvor man presser bare skjermen nedi) for enkel tilkobling av skjerm uten bruk av EMC nippler (vanlige nippler kan benyttes). Med 1NO og 1NC Hjelpekontakt. Sort hendel og grå bakgrunn.