Kraus & Naimer - Lastskillebryter 3 polet 80A EMC kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Sort hendel. - KG80 T103/D-A108 KL71
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen
Egnet for gulvmontering - nei
Farge på kontrollelement - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257156337
Elnummer
1470657
Leverandørens varenummer
KG80 T103/D-A108 KL71
Typebeskrivelse
1470657
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Egnet for gulvmontering:
nei
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning:
Ja
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
30 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
80 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
22 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
30 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
223 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
Ja
Spenningsutløser valgbar:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Låsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP65/IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4