Kraus & Naimer - Nett/Aggregat vender 1-0-2, 3P/315A/132kW kapslet IP65, med 2xNO hjelpekontakter - C315 T903/ N-A366 *ST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 315 A
Utførelse som hovedbryter - Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter - Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter - nei
Utførelse som nødsstopp-innretning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257145133
Elnummer
1444677
Leverandørens varenummer
C315 T903/ N-A366 *ST
Typebeskrivelse
1444677
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
315 A
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
Ja
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
132 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
315 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
75 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
5,8 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
110 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
30 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
5,8 kA


