Kraus & Naimer - Nett/Aggregat vender 1-0-2, 4P/40A/ 7,5/15kW Din modulær montert - KG41B T904/S-A421 *VE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A
Antall poler - 4
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Grå
Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257110629
Elnummer
1470743
Leverandørens varenummer
KG41B T904/S-A421 *VE
Typebeskrivelse
1470743
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Antall poler:
4
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Grå
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
Ja
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
15 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
40 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
11 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
11 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
199 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
Ja
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Sammenlåsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Mål 2p: 20A: 53,3x45
3p: 20-32A: 84x75, 40-63A 100x92, 80-125A 140x185
4P: 20-32A: 11x75, 40-63A: 132x92, 80-125A: 184x185


