Kraus & Naimer - Orion bryter med nøkkellås 0-1 impuls, 1p/20A, innbruddsikker - NOS9CA10 A795/ORION
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - På-/Av-bryter
Antall poler - 1
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A
Antall bryterposisjoner - 2
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9004257109715
Elnummer
1457406
Leverandørens varenummer
NOS9CA10 A795/ORION
Typebeskrivelse
Kambryter
Type bryter:
På-/Av-bryter
Antall poler:
1
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
20 A
Antall bryterposisjoner:
2
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Nøkkel
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
440 V
Retur i 0-posisjon:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
48x48 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP65/IP67
NEMA beskyttelsesgrad front:
4