Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 3 polet 25A kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Rød/gul
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Hurtigklemmer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257068081
Elnummer
1470793
Leverandørens varenummer
KG20 T203/40 KL51V
Typebeskrivelse
Sikkerhetsbryter
Type vekselkontakter
Andre
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
1
Antall vekselkontakter
0
Type strømtilkobling
Hurtigklemmer
Tvangsåpning
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig
Ja
Med statusindikering
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V
25 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V
25 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V
25 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V
25 A
Antall ekstra trykknapper
0
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4
3-pol sikkerhetsbryter 25A Kapslet IP66/67 1NO+1NC hj. Kontakt