Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 3 polet 63A kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Rød/gul - KG64 T203/40 KL71V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Endebryter
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 3
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257175284
Elnummer
1470051
Leverandørens varenummer
KG64 T203/40 KL71V
Typebeskrivelse
Sikkerhetsbryter 3P/63A IP67
Type vekselkontakter:
Endebryter
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
3
Type strømtilkobling:
Skrukobling
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
nei
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
63 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67


