Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 4 polet 315A kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Rød/gul - KG315 T204/48 STM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Hurtigklemmer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257069729
Elnummer
1444643
Leverandørens varenummer
KG315 T204/48 STM
Typebeskrivelse
Sikkerhetsbryter
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Hurtigklemmer
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
Ja
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
315 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:
315 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:
315 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:
315 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4


