Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 4 polet 64A kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Rød/gul
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Hurtigklemmer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257069422
Elnummer
1470724
Leverandørens varenummer
KG64 T204/78 KL11
Typebeskrivelse
SIKKERHETSBRYTER
Type vekselkontakter
Andre
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
1
Antall vekselkontakter
0
Type strømtilkobling
Hurtigklemmer
Tvangsåpning
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig
Ja
Med statusindikering
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V
63 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V
63 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V
63 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V
63 A
Antall ekstra trykknapper
0
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4
4-pol Sikkerhetsbryter 63A kapslet IP66/67 1NO 1NC