Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 4 polet 80A, montering på montasjeplate, komplett med dørkobling - KG80 T204/65 VE

KopierKopier
Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 4 polet 80A, montering på montasjeplate, komplett med dørkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type vekselkontakter - Andre

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257011766

Elnummer

1470712

Leverandørens varenummer

KG80 T204/65 VE

Typebeskrivelse

1470712

Type vekselkontakter:

Andre

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tvangsåpning:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Tverrkoblingsovervåking mulig:

Ja

Med statusindikering:

Ja

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:

80 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:

80 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:

80 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:

80 A

Antall ekstra trykknapper:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter for bunnmontering/montering på montasjeplate. Leveres komplett med aksling og dørkobling. Uten Hjelpekontakt. Rød hendel og gul bakgrunn.