Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 4P 160A, innfelt/panelmontering, 5 hulls. Sort/grå - KG160 T104/01 E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Antall poler - 4
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Svart
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257001897
Elnummer
1470640
Leverandørens varenummer
KG160 T104/01 E
Typebeskrivelse
1470640
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Antall poler:
4
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning:
Ja
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell driftsspenning:
380...440 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
138 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
160 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
45 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
30 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
55 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
55 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
30 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Integrert motordrift:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4


