Kraus & Naimer - Tandemkobling for kambrytere. Styr 2 brytere med kun 1 håndtak - S1 M300/B1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Omkobler
Antall poler - 0
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A
Antall bryterposisjoner - 0
Med 0 (av)-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257091935
Elnummer
1445626
Leverandørens varenummer
S1 M300/B1
Typebeskrivelse
1445626
Type bryter:
Omkobler
Antall poler:
0
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0 A
Antall bryterposisjoner:
0
Med 0 (av)-posisjon:
nei
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
440 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
64x64 mm
Verneklasse (IP) forside:
Andre
NEMA beskyttelsesgrad front:
1