Kraus & Naimer - Ugravert frontskilt for 5-hulls montasje størrelse S0 for 20A brytere (CG8,CA10,CA20,CA25,CH10,CH16) - S0 F990/A10-P1L

KopierKopier
Kraus & Naimer - Ugravert frontskilt for 5-hulls montasje størrelse S0 for 20A brytere (CG8,CA10,CA20,CA25,CH10,CH16)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Trinnbryter

  • Antall poler - 0

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall bryterposisjoner - 0

  • Med 0 (av)-posisjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257087129

Elnummer

1446002

Leverandørens varenummer

S0 F990/A10-P1L

Typebeskrivelse

1446002

Type bryter:

Trinnbryter

Antall poler:

0

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall bryterposisjoner:

0

Med 0 (av)-posisjon:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

440 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

nei

Frontskiltstørrelse:

48x48 mm

Verneklasse (IP) forside:

Andre

NEMA beskyttelsesgrad front:

1

Ugravert frontskilt for 5-hulls montasje størrelse S0 for 20A brytere (CG8,CA10,CA20,CA25,CH10,CH16)
Til bruk om man vil gravere selv, eller ha blank bryter. Reservedel