Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Kroy - Krympekassett 3,2MM HVIT - KROY 2470001 K4100/K5100

KopierKopier
Kroy - Krympekassett  3,2MM HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 2,5 m

  • Båndbredde - 3,2 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

032653503096

Elnummer

1809087

Leverandørens varenummer

KROY 2470001 K4100/K5100

Typebeskrivelse

1809087

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

2,5 m

Båndbredde:

3,2 mm

Varmebestandig:

Ja

UV-bestandig:

nei

Materiale: Polyolefin MIL-LT, 2:1 UV-bestandig Temperaturområde: -55°C - +355°C
Krympetemperatur: +90°C
Godkjenninger: UL224,
MIL-I-32053/5 klasse 1 og 4