Kruge - Betongskrue 10x60 6-K ELZ MMS+ - 1354235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 60 mm
Diameter på borehull - 8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019787483995
Elnummer
1354235
Leverandørens varenummer
1354235
Typebeskrivelse
1354235
Lengde:
60 mm
Diameter på borehull:
8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Gjengediameter:
56 mm
Min. borehullsdybde:
60 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Størrelse (TX):
0
- Patenterte sagtenner
- Mindre borrehull
- Typegodkjent
Nøkkelvidde: 13 mm
Bor diameter: 8 mm


