Kruge - Betongskrue 7,5x120 6-K ELZ - 1339025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 120 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019787211710
Elnummer
1339025
Leverandørens varenummer
1339025
Typebeskrivelse
UNIVERSALFESTER
Lengde:
120 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
0 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Størrelse (TX):
0
Utformingen av de patenterte sagtannede gjengene gjør at innskruingsmomentet bare blir ubetydelig høyere enn normalt.
- Patenterte sagtenner
- Mindre borrehull
- Typegodkjent
Materiale: Stål
Overflate: Elforzinket
Nøkkelvidde: 13 mm
Bor diameter 8 mm


