Kruge - Betongskrue 7,5x50 6-K ELZ MMS+ - 1354231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019787483919
Elnummer
1354231
Leverandørens varenummer
1354231
Typebeskrivelse
1354231
Lengde:
50 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
0 mm
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Størrelse (TX):
0
- Patenterte sagtenner
- Mindre borrehull
- Typegodkjent


