Kruge - Betongskrue M8/M10 7,5x60 MMS+ - 1354234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 60 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019787498340
Elnummer
1354234
Leverandørens varenummer
1354234
Typebeskrivelse
1354234
Lengde:
60 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
60 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Størrelse (TX):
0
- Patenterte sagtenner
- Mindre borrehull
- Typegodkjent
Nøkkelvidde: 13 mm
Bor diameter: 6 mm


