Kruge - Overgang IG8 / IG10 - 1339043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mål gjengetilkobling 1 - M8
Gjengetilkoblingsmål 1 - Innvendige gjenger
Form - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613062996
Elnummer
1339043
Leverandørens varenummer
1339043
Typebeskrivelse
OVERGANG INNVENDIG GJENGE/UTVENDIG GJENGE
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mål gjengetilkobling 1:
M8
Gjengetilkoblingsmål 1:
Innvendige gjenger
Form:
Sekskant
Materialkvalitet:
Andre
Gjennomgående gjenge:
nei
Mål gjengetilkobling 2:
M10
Gjengetilkoblingsmål 2:
Innvendige gjenger
Høyde:
0 mm
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Materiale: elektroforsinket stål


