Kruge - Skive stor utv diam M8 DIN902 - 1339804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8,4 mm
Ytre diameter - 24 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028478137888
Elnummer
1339804
Leverandørens varenummer
1339804
Typebeskrivelse
1339804
Indre diameter:
8,4 mm
Ytre diameter:
24 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
8
Tykkelse:
2 mm
Stanseform:
Rund
Materialkvalitet:
C45 (stål)
Fasettform:
nei
Herdet:
nei
Norm: DIN 9021
Forpakning: 100 stk
Materiale: Elektroforsinket utførelse
Norm: DIN 9021


