Kruge - Skjøtemutter M6 Elz - 1339044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mål gjengetilkobling 1 - M6
Gjengetilkoblingsmål 1 - Innvendige gjenger
Form - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613063009
Elnummer
1339044
Leverandørens varenummer
1339044
Typebeskrivelse
SKJØTEMUTTER/LANGMUTTER
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mål gjengetilkobling 1:
M6
Gjengetilkoblingsmål 1:
Innvendige gjenger
Form:
Sekskant
Materialkvalitet:
Andre
Gjennomgående gjenge:
nei
Mål gjengetilkobling 2:
M6
Gjengetilkoblingsmål 2:
Innvendige gjenger
Høyde:
0 mm
Fastnøkkelbredde:
0 mm


