Kruge - Toggel Vippeanker M8 - 1339173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070332011633
Elnummer
1339173
Leverandørens varenummer
1339173
Typebeskrivelse
Vippeanker
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
0 mm
Materialkvalitet:
3.6 (stål)
Gjengetype:
Metrisk
Antall gjenger pr. tomme:
0
Et vippe anker for gips og hulromsmontasje. Egnet til innfestning av mange ulike applikasjoner som: armaturskinner, lysarmaturer, radiatorer, servanter, kabientter, varmeovner mm


