Kruge - Wall-Dog 6,5x32 panhode hvit Ph2 (5000P) - 1339157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 32 mm
Diameter på borehull - 5 mm
Materiale - Stål
Hodeform - Halvrundt hode
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wall-Dog
EAN/GTIN
0007535210980
Elnummer
1339157
Leverandørens varenummer
1339157
Typebeskrivelse
TRE- OG PLATESKRUER
Lengde:
32 mm
Diameter på borehull:
5 mm
Materiale:
Stål
Hodeform:
Halvrundt hode
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Phillips PH
En herdet universalskrue, skrue og anker i en, som kan benyttes i de fleste bygningsmaterialer. Skruen har en gjengeutforming som er patentert.
Forboring med Ø 5 mm bor, i materialer av stein, betong og tegel. Skru inn uten bruk av plugg.
Hullet blåses rent når det er horisontal montering.
Utformingen av gjengene gjør at den sitter svært godt, selv i gips.
- Gipsplater, min. 12 mm
- Sponplater
- Finerplater
- Plywood plater
- Treverk
- Betong
- Tegl
Antall pr. pakke: 100 stk
Skruekjerne: 3,7 mm
Bredde inkl. gjenger: 6,5 mm
Innskruvnings-dybde: 29 mm
Materiale: Herdet stål
Hodeform: Panhode, lakkert hvit
Skruespor: Philips 2
Lastverdi Betong C25 Bruddlast: Uttrekk(kN) 2,00 - Skjær (kN) 4,80
Lastverdi Betong C25 Arbeidslast: Uttrekk(kN) 0,70 - Skjær (kN) 1,60
Lastverdi Gips min.12mm Bruddl.: Uttrekk(kN) 0,40 - Skjær (kN) 0,60
Lastverdi Gips min.12mm Arb.la.: Uttrekk(kN) 0,13 - Skjær (kN) 0,20
Lastverdi Teglstein Bruddlast: Uttrekk(kN) 0,60 - Skjær (kN) 2,90
Lastverdi Teglstein Arbeidslast: Uttrekk(kN) 0,20 - Skjær (kN) 1,00
Lastverdi Murstein Bruddlast: Uttrekk(kN) 1,00 - Skjær (kN) 2,00
Lastverdi Murstein Arbeidslast: Uttrekk(kN) 0,33 - Skjær (kN) 0,70
Forboring med Ø 5 mm bor, i materialer av stein, betong og tegel. Skru inn uten bruk av plugg.
Hullet blåses rent når det er horisontal montering.
Utformingen av gjengene gjør at den sitter svært godt, selv i gips.
- Gipsplater, min. 12 mm
- Sponplater
- Finerplater
- Plywood plater
- Treverk
- Betong
- Tegl
Antall pr. pakke: 100 stk
Skruekjerne: 3,7 mm
Bredde inkl. gjenger: 6,5 mm
Innskruvnings-dybde: 29 mm
Materiale: Herdet stål
Hodeform: Panhode, lakkert hvit
Skruespor: Philips 2
Lastverdi Betong C25 Bruddlast: Uttrekk(kN) 2,00 - Skjær (kN) 4,80
Lastverdi Betong C25 Arbeidslast: Uttrekk(kN) 0,70 - Skjær (kN) 1,60
Lastverdi Gips min.12mm Bruddl.: Uttrekk(kN) 0,40 - Skjær (kN) 0,60
Lastverdi Gips min.12mm Arb.la.: Uttrekk(kN) 0,13 - Skjær (kN) 0,20
Lastverdi Teglstein Bruddlast: Uttrekk(kN) 0,60 - Skjær (kN) 2,90
Lastverdi Teglstein Arbeidslast: Uttrekk(kN) 0,20 - Skjær (kN) 1,00
Lastverdi Murstein Bruddlast: Uttrekk(kN) 1,00 - Skjær (kN) 2,00
Lastverdi Murstein Arbeidslast: Uttrekk(kN) 0,33 - Skjær (kN) 0,70


