Kurth Electronic - Easytest Fiber KE801 - 8024054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Flerfunksjon
Modell / utførelse - Kabeltester
Type indikering - LED/akustisk
Tilleggsenhet - Ja
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445370245
Elnummer
8024054
Leverandørens varenummer
8024054
Typebeskrivelse
8024054
Egnet for:
Flerfunksjon
Modell / utførelse:
Kabeltester
Type indikering:
LED/akustisk
Tilleggsenhet:
Ja
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
nei
Easy Test Fiber KE801 er et instrument for alle som arbeider med kobber og fiber kabler i telecom, data og alarm installasjoner. Settet består av en tonesender og en induktiv søker for å identifisere kabel installasjoner av alle slag. Easy Test Fiber KE801 er i stand til å finne isolerte kabler på avstander opp til 60 cm og kan følge kablene opp til 15 km. Instrumentet kan søke og finne kabler, lederpar, splittede par, kortslutninger, brudd i kabler. Selv blant mange linjer i flerleder kabler kan bestemte ledere identifiseres. Den innebygde laseren avgir ett synlig rødt lys som gjør det enkelt å utføre gjennomgangs test, finne skadede ledd og identifisere spesifikk fiber. Easy Test Fiber KE801 kan også utstyres med to talk-sett og dermed brukes til to-veis kommunikasjon over avstander på opptil 15 km. En veldig nyttig funksjon de steder hvor det ikke er tillatt eller mulig å bruke walkie-talkie og mobiltelefoner. Easy Test Fiber KE801 har innebygd ISDN-signal identifikasjon og kan kobles til RJ 11-kontakt eller medfølgende krokodilleklemmer. Fiber kan kobles til via en 2,5 mm universell kontakt. Instrumentet leveres inkl. veske.


