Kurth Electronic - Easytest Protect KE401 Tonesender og søkeprobe - 8022648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 0 cm
Tilpasset arbeid under spenning - nei
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EasyTest
EAN/GTIN
5706445370177
Elnummer
8022648
Leverandørens varenummer
8022648
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Maks søkedybde:
0 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
nei
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
Maks deteksjon dybde, tre:
0 mm
Maks deteksjonsdybde, metall:
0 mm
Maks deteksjonsdybde, strømførende ledning:
0 mm
Akustisk signal:
Ja


