Kurth Electronic - KE3400- Bredbånd xDSL tester KE3400- Bredbånd xDSL tester - 8022506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Andre
Type indikering - LCD
Med PC-/printergrensesnitt - nei
Datalogger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445370191
Elnummer
8022506
Leverandørens varenummer
8022506
Typebeskrivelse
8022506
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Type indikering:
LCD
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
nei
KE3400 fra Kurth Electronic håndholdt ”xDSL” tester til test av bredbåndsforbindelser i felten. Du kan i ét standardinstrument teste ADSL, ADSL2, ADSL2+ forbindelser. KE3400 kan, ved hjelp av et program, oppgraderes til test av VDSL og VDSL2. Det eneste du skal gjøre er å bestille en kode til aktivering, den dagen du vil oppgradere instrumentet.
KE3400 utfører, i tillegg til ADSL/VDSL, også IP PING og spenningstest for verifisering av linjen. Det er hukommelse opp til 100 testresultater, som videre kan overføres til PC. Du kan samtidig bruke instrumentet sammen med en bærbar PC og benytte PC´ens minne. Som opsjon kan det kjøpes en ”Real Time Trace” programvare, som spesifikt kan identifisere hendelser ut fra tid og sted.
Instrumentet leveres klar til bruk for ADSL, ADSL2, ADSL2+ , bæreveske, RJ11/RJ45 kabel til kommunikasjon med PC, måleledninger RJ11 med bananstikk og krokodilleklemmer, programvare og brukerveiledning. Som tilbehør kan du kjøpe gummikappe og billader.
KE3400 utfører, i tillegg til ADSL/VDSL, også IP PING og spenningstest for verifisering av linjen. Det er hukommelse opp til 100 testresultater, som videre kan overføres til PC. Du kan samtidig bruke instrumentet sammen med en bærbar PC og benytte PC´ens minne. Som opsjon kan det kjøpes en ”Real Time Trace” programvare, som spesifikt kan identifisere hendelser ut fra tid og sted.
Instrumentet leveres klar til bruk for ADSL, ADSL2, ADSL2+ , bæreveske, RJ11/RJ45 kabel til kommunikasjon med PC, måleledninger RJ11 med bananstikk og krokodilleklemmer, programvare og brukerveiledning. Som tilbehør kan du kjøpe gummikappe og billader.


