Kurth Electronic - KE7200 – Komplett Kobber Ether - 8062400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - LAN-funksjonstester
Type indikering - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445370252
Elnummer
8062400
Leverandørens varenummer
8062400
Typebeskrivelse
8062400
Modell / utførelse:
LAN-funksjonstester
Type indikering:
LED
KE7200 er et brukervennlig testinstrument, som verifiserer og løser alle problemer i alle typer Ethernet kabelinstallasjoner – fra essensiell kobbertest til test av aktiv IP PING.
KE7200 tester gjennomgang, åpne forbindelser, kortslutninger, kryssede og splittede par. Den viser lengden av kabelen og avstand til feil ved hjelp av innebygd TDR funksjon – ned til 1meter.
KE7200 finner og viser nettverksammenkoblede enheter og deres IP/MAC-adresse. Sammenkoblede enheter kan ”PING´es” en for en. KE7200 kontrollerer ikke kun PoE, den detekterer også den tilgengelige type og hvilket power nivå som supporteres.
KE7200 har følgende egenskaper:
• Aktiv enhet, som kan programmeres individuelt.
• Tester aktivt Lan-nett ved hjelp av Statisk IP eller DHCP.
• Liste av aktivt LAN utstyr med IP og navn.
• PoE test iht. IEE802.3 standard, inkl. aktuell tilgengelig power.
• Blinker ved aktivt tilsluttet utstyr.
• Lav batteriindikering og auto av funksjon.
• Viser linjespenningen.
Leveres komplett med nødvendige kabler i veske Windows programvare og brukermanual.
KE7200 tester gjennomgang, åpne forbindelser, kortslutninger, kryssede og splittede par. Den viser lengden av kabelen og avstand til feil ved hjelp av innebygd TDR funksjon – ned til 1meter.
KE7200 finner og viser nettverksammenkoblede enheter og deres IP/MAC-adresse. Sammenkoblede enheter kan ”PING´es” en for en. KE7200 kontrollerer ikke kun PoE, den detekterer også den tilgengelige type og hvilket power nivå som supporteres.
KE7200 har følgende egenskaper:
• Aktiv enhet, som kan programmeres individuelt.
• Tester aktivt Lan-nett ved hjelp av Statisk IP eller DHCP.
• Liste av aktivt LAN utstyr med IP og navn.
• PoE test iht. IEE802.3 standard, inkl. aktuell tilgengelig power.
• Blinker ved aktivt tilsluttet utstyr.
• Lav batteriindikering og auto av funksjon.
• Viser linjespenningen.
Leveres komplett med nødvendige kabler i veske Windows programvare og brukermanual.
BrukermanualPDF


